Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SMD, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652583
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6106-4T
EAN/GTIN:
     5059040703162
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 320%
Fallzeit typ. = 15µs

Optokoppler, Transistorausgang, SFH Serie, Vishay Semiconductor. Die Serien VO617A und VO618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5300 V eff. Die Serien VO615A, VOL617A und VOL628A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5000 V eff. Die Serien VOM617A und VOM618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 3750 V eff. Zu den Anwendungen der Serien VO617A, VO618A, VOL617A, VOL628A, VOM617A und VOM618A gehören: Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Die Optokoppler VO615A, VO617A, VO618A, VOL617A, VOL628A, VOM617A und VOM618A haben eine Betriebstemperatur bis zu 110 °C.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
320%
Fallzeit typ.:
15µs
Weitere Suchbegriffe: 1652583, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH61064T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,38*
10
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,50*
2
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,64*
1 Tag
742
1
€ 14,99*
ab € 0,355*
€ 1,518*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.