Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3528,PLCC4; 860nm; 55mW; 25°; SMD; Abm: 3,4x3x3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3528,PLCC4; 860nm; 55mW; 25°; SMD; Abm: 3,4x3x3,5mm
IR Sender; 3528,PLCC4; 860nm; 55mW; 25°; SMD; Abm: 3,4x3x3,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SFH4259
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
infrarot-diode 100ma
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC4
Betriebsspannung: 1,5...1,8V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 860nm
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 25°
Abmessungen: 3,4x3x3,5mm
Optische Leistung: 55mW
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.