Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 940nm; transparent; 60°; SMD; Abm: 3x3,4x2,1mm; 70mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SFH4243-Q1R2
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4243-Q1R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,6...2V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 70mA
Leuchtwinkel: 60°
LED Diodenausführung: EMITER
Abmessungen: 3x3,4x2,1mm
Optische Leistung: 7,1...18mW/sr
Front: konkav
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, infrarot- diode 950nm, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,278*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.