Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; ON-OFF; 0,1A/5VDC; Pos: 2; -40÷85°C; THT; SDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SDA05H1SBD
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA05H1SBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: C&K
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 14,68x7,49x3,5mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 5V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Reihenabstand: 7,6mm
Herstellerserie: SDA
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
300
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,03*
10 Tage
nicht lagernd
300
€ 25,00*
ab € 2,63*
€ 3,31*
2 Tage
228
1
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 3,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 609,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
A6SN-5104
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.