Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS SDA05H1SBD DIP SWITCH, SPST, 5POS, 0.1A, 5VDC, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275890
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     SDA05H1SBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: SDA Series
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Anzahl der Schaltkreise: 5 Schaltkreis(e)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 5 V
  • Schalterbetätiger: Slide
  • Schaltertyp: DIP Unsealed
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, C&K COMPONENTS, SDA05H1SBD, 3275890, 327-5890
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    € 5,90*
    ab € 1,61*
    € 2,03*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    300
    € 25,00*
    ab € 2,64*
    € 3,29*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,83*
    € 3,67*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 987,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    A6SN-5104
    ab € 1,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.