Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS A6SN-5104 DIP SWITCH, 5, SPST, RAISED SLIDE, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2066429
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6SN-5104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 25 VDC
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schalterbetätiger: Slide
  • Anzahl der Schaltkreise: 5 Schaltkreis(e)
  • SVHC: To Be Advised
  • Schaltertyp: DIP Unsealed
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, A6SN-5104, 2066429, 206-6429
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    € 5,90*
    ab € 1,00*
    € 1,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    30
    € 25,00*
    ab € 2,36*
    € 3,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.