Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht,Dauerlicht; bernsteinfarben; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD40IS/X/A/RN
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     212403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -20...40°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Entspricht Norm: ATEX Ex
Achtung!: Stromversorgung nur über eine Zenerbarriere oder einen speziellen Separator.
Passendes Zubehör: BOX-RN-1;BOX-RN-2;BOX-RN-3;BOX-RN-4;KCD0-SD3-EX1-1045;KFD0-SD2-EX2-1045;Z-728;Z-928
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Blitzlicht
Herstellerserie: SD40IS
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.