Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht,Dauerlicht; rot/grün; SD40IS; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD40IS/2/X/R/G/RN
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     209636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: rot/grün
Betriebstemperatur: -20...40°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Entspricht Norm: ATEX Ex
Achtung!: Stromversorgung nur über eine Zenerbarriere oder einen speziellen Separator.
Passendes Zubehör: KCD0-SD3-EX1-1045;KFD0-SD2-EX2-1045;Z-728;Z-928
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Blitzlicht
Herstellerserie: SD40IS
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.