Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SD103AWS-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SD103AWS_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,35A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 2A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.