Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; SOD323; 10ns; 350mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; SOD323; 10ns; 350mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; SOD323; 10ns; 350mW
Artikel-Nr.:
     2805-SD103AWS-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SD103AWS-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 50nF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,35A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 10ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,254*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0825*
€ 0,3482*
1 Tag
191289
5
€ 14,99*
ab € 0,0317*
€ 0,4426*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.