Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; 10ns; SOD123


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; 10ns; SOD123
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 0,35A; 10ns; SOD123
Artikel-Nr.:
     2805-SD103AW-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SD103AW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 28pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 0,35A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 10ns
Strom im max. Impuls: 1,5A
Verlustleistung: 367mW
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, zetex diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 0,575*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,60*
2 Tage
15856
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0468*
€ 0,6156*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.