Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 201,6W; UEing: 19÷36V; UAusg: 24VDC; IAusg: 8,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     2805-SD-200B-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-200B-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 201,6W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 215x115x50mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 8,4A
Isolationsspannung: 2kV
Eingangsspannung: 19...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Passendes Zubehör: MHS012
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: SD
Gehäuse-Art: 912H
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 93,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 67,68*
€ 96,65*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 90,25*
€ 118,32*
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 128,09*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 149,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.