Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SD-200B-24 DC/DC-WANDLER, 24V, 8.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816162
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-200B-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
Produktpalette: SD-200 Series
  • DC/DC-Wandler: Gehäust
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 50 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 115 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 215 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 202 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 19 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.4 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, SD-200B-24, 2816162, 281-6162
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 70,59*
    € 92,25*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 67,47*
    € 93,92*
    € 5,90*
    ab € 67,80*
    € 96,90*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 90,78*
    € 118,64*
    6 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 121,60*
    € 150,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,64*
    € 141,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,88*
    € 139,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,17*
    € 128,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,03*
    € 121,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,78*
    € 108,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    MPZ2012S331AT000
    ab € 0,0202*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.