Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gas; CO2,Temperatur,Feuchtigkeit; 0÷100%RH; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Gas; CO2,Temperatur,Feuchtigkeit; 0÷100%RH; -40÷70°C
Sensor: Gas; CO2,Temperatur,Feuchtigkeit; 0÷100%RH; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-SCD30
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     1-101625-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gassensor
Hersteller: SENSIRION
Betriebstemperatur: -40...70°C
Luftfeuchtigkeit max.: 95%
Betriebsspannung: -0,3...6V
Äußere Abmessungen: 7x23x35mm
Schnittstelle: I2C;UART
Messgenauigkeit: 3%
Sensoreneigenschaften: nichtdispersiver Infrarotsensor (NDIR)
Messbereich: 0...40000ppm (CO2)
Aufgespürtes Gas: kohlendioxid (CO2)
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperaturmessbereich: -40...70°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensor-Art: Temperatur;Feuchtigkeit;CO2
Sensoren-Typ: Gas
Herstellerserie: SCD
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,4°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.