Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; OFC; weiß; ungeschirmt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; OFC; weiß; ungeschirmt
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,75mm2; Line; OFC; weiß; ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     2805-SC-CU2X0.75-WH100
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm²
Hersteller: Goobay
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,5x5mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
72
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 50,13*
€ 66,70*
Lager 2805
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 51,76*
€ 93,72*
6 Tage
72
pro Stück
€ 6,99*
ab € 74,70*
€ 96,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,72*
€ 111,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,85*
€ 109,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 83,08*
€ 98,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 70,49*
€ 83,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,06*
€ 71,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,85*
€ 70,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 51,76*
€ 61,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.