Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,5mm2; Line; OFC; transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,5mm2; Line; OFC; transparent
Leitungen: Lautsprecher-; 2x0,5mm2; Line; OFC; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-SC-CU2X0.50-TR100
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,5mm2 100m tra...
Hersteller: Goobay
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,2x4,4mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 55,03*
€ 72,70*
Lager 2805
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 38,02*
€ 75,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,12*
€ 89,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,48*
€ 86,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3802* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.