Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; CCA; transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; CCA; transparent
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; CCA; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-SC-CCA2X1.50-TR100
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² t...
Hersteller: Goobay
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3,1x6,5mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
175
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 23,14*
€ 32,18*
33 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 31,01*
€ 42,95*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,28*
€ 50,63*
Lager 2805
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 25,14*
€ 51,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,05*
€ 60,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,65*
€ 59,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,42*
€ 43,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,70*
€ 36,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2514* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.