Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Lautsprecherkabel transparent 100m 1,5mm2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Goobay Transparent PVC, CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Transparent PVC, CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Transparent PVC, CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Transparent PVC, CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Transparent PVC, CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Transparent PVC, CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Transparent PVC, CCA, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Artikel-Nr.:
     173-46137716
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4510
EAN/GTIN:
     4040849150197
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² t...

Artikelbezeichnung:

VALUE Lautsprecherkabel transparent 100m 1,5mm2

Artikelbeschreibung:

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
175
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 23,14*
€ 32,18*
Lager 173
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 31,01*
€ 42,95*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,28*
€ 50,63*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 25,14*
€ 51,05*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,95*
€ 51,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,80*
€ 49,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,85*
€ 45,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3101* pro Meter)
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.