Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 40V; 3A; SMA flat; Ufmax: 0,46V; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SBR3A40SAF-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR3A40SAF-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,46V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 80mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,455*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.