Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 3A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 3A; DO201AD
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 3A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-SB340-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SB340-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,49V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 120A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,284*
1400
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
1 Tag
2514
7
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,59*
1 Tag
200
5
€ 5,95*
ab € 0,2611*
€ 0,608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
1N5822G
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.