Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barriere-Gleichrichter Kunststoff Durchsteckmontage 3A 40V DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152320
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SB340-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Barriere-Gleichrichter Kunststoff, Typ=SB340-E3/54, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=490 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=30 W/°C, Bauform=DO-201AD, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, vishay diode, Schottky-Barriere-Gleichrichter Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,285*
1400
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
2 Tage
2514
7
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,59*
Lager 115
200
5
€ 5,95*
ab € 0,2611*
€ 0,608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
1N5822G
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.