Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 1mm; 0,25kg; bleifrei; Spule; 217÷220°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 1mm; 0,25kg; bleifrei; Spule; 217÷220°C
Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 1mm; 0,25kg; bleifrei; Spule; 217÷220°C
Artikel-Nr.:
     2805-SAC305K511/1.0/250
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 217...220°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn96,5Ag3Cu0,5
Flussmittelinhalt: 2,7%
Halogengehalt: 1,1%
Herstellerserie: Kristall 511
Bezeichnung der Legierung: TSC305
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.