Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 0,5mm; 0,25kg; bleifrei; Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 0,5mm; 0,25kg; bleifrei; Spule
Lötdraht; Sn96,5Ag3Cu0,5; 0,5mm; 0,25kg; bleifrei; Spule
Artikel-Nr.:
     2805-SAC305K511/0.5/250
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,5mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 217...220°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn96,5Ag3Cu0,5
Flussmittelinhalt: 2,7%
Halogengehalt: 1,1%
Herstellerserie: Kristall 511
Bezeichnung der Legierung: TSC305
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.