Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer; Schlosser; Material Hammerrücken: Stahl; 115x310x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammer; Schlosser; Material Hammerrücken: Stahl; 115x310x50mm
Hammer; Schlosser; Material Hammerrücken: Stahl; 115x310x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.TAH484-2000
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH484-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Hersteller: BAHCO
Entspricht Norm: DIN 6475
Werkzeug-Typ: Hammer
Material Hammerrücken: Stahl
Stielmaterial: Holz (Nuss)
Ausführung: für Arbeiten in der Höhe
Abmessungen: 115x310x50mm
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Werkzeug-Art: Schlosser
Kopfgewicht: 2kg
Weitere Suchbegriffe: fäustel, bahco fäustel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,01*
€ 85,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,30*
€ 85,65*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 76,38*
€ 95,21*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,04*
€ 103,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.