Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißel flach; L: 500mm; Edelstahl; Schlitzbreite: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco SS603-20-500 Brecheisen
Bahco SS603-20-500 Brecheisen
Artikel-Nr.:
     2805-SA.SS603-20-500
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS603-20-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
hebeleisen 500 mm
Hersteller: BAHCO
Material: Edelstahl
Länge: 0,5m
Werkzeug-Typ: Meißel flach
Breite des Endstückes: 20mm
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, bahco hebeleisen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,39*
€ 127,38*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,39*
€ 127,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 108,38*
€ 139,35*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 141,59*
Frei Haus
ab € 126,19*
€ 159,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.