Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Edelstahl Brecheisen Ø 20mm, Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Edelstahl Brecheisen Ø 20mm, Länge 500 mm
Bahco Edelstahl Brecheisen Ø 20mm, Länge 500 mm
Bahco Edelstahl Brecheisen Ø 20mm, Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1876944
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS603-20-500
EAN/GTIN:
     7314150406227
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
hebeleisen 500 mm
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 500 mm
Stangendurchmesser = 20mm

Ein Ende der Stange ist bis zu einem Punkt zugespitzt Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
500 mm
Stangendurchmesser:
20mm
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, bahco hebeleisen, 1876944, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Brechstangen, Bahco, SS60320500, Hand Tools, Hammers & Demolition, Crow Bars
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,59*
€ 120,23*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,42*
€ 121,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,23*
€ 136,36*
€ 5,90*
ab € 107,82*
€ 138,25*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 97,42*
€ 141,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.