Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring,abgewinkelt; 5,5mm,7mm; L. ges: 180mm; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco SS011-0507 Schraubenschlüssel 180 mm
Bahco SS011-0507 Schraubenschlüssel 180 mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.SS011-0507
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS011-0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel edelstahl
doppelringschlüssel
Hersteller: BAHCO
Material: Edelstahl
Entspricht Norm: DIN 838;ISO 1085
Gesamtlänge: 180mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring;abgewinkelt
Schlüsselgröße: 5,5mm;7mm
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelringschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,29*
€ 19,64*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,34*
€ 19,76*
€ 8,95*
ab € 19,82*
€ 28,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,14*
€ 33,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.