Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SS011-0507 Schraubenschlüssel 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco SS011-0507 Schraubenschlüssel 180 mm
Bahco SS011-0507 Schraubenschlüssel 180 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89487405
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS011-0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel edelstahl
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
55 g
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.