Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SA.BE8925 Herst.-Nr.: BE-8925 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BAHCO Gesamtlänge: 247mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Material der Spitze: extra Vanadium Stahl Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen Länge der Spitze: 125mm Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert Ausführung der Lötspitze: Torx® Bit-Größe: TX25 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25, vde-schraubendreher (torx®), bahco belzer schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,11* | € 9,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,34* | € 9,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,39* | € 9,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,23* | € 10,86* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|