Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8920 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-8920 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8920 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-8920 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73103605
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
222 mm
Gewicht
57 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
T20
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8905
ab € 5,58*
Zubehör
Bahco
BE-8906
ab € 5,64*
Zubehör
Bahco
BE-8907
ab € 5,42*
Zubehör
Bahco
BE-8908
ab € 5,75*
Zubehör
Bahco
BE-8909
ab € 5,51*
Zubehör
Bahco
BE-8910
ab € 5,57*
Zubehör
Bahco
BE-8915
ab € 5,82*
Zubehör
Bahco
BE-8920S
ab € 5,46*
Zubehör
Bahco
BE-8925
ab € 6,29*
Zubehör
Bahco
BE-9885
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.