| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62726381 Herst.-Nr.: BE-8920S EAN/GTIN: 7314151839093 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 247 mm | | Gewicht | 62 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Drehmoment Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Griffisolierung | Ja | | Klingenbreite | 3.84 mm | | Klingenlänge | 125 mm | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Zertifizierung | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, vde schraubendreher torx, belzer drehmoment-schraubendreher |
| | |
| |