Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer; Gewicht: 900g; Stahl; Holz (Nuss); mit Kugelbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammer; Gewicht: 900g; Stahl; Holz (Nuss); mit Kugelbahn
Hammer; Gewicht: 900g; Stahl; Holz (Nuss); mit Kugelbahn
Artikel-Nr.:
     2805-SA.479-32
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     479-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
Schlosserhammer (deutsche Form)
Hersteller: BAHCO
Werkzeug-Typ: Hammer
Material Hammerrücken: Stahl
Stielmaterial: Holz (Nuss)
Gewicht netto: 1,05kg
Ausführung: mit Kugelbahn
Kopfgewicht: 900g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 31,97*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,15*
€ 32,23*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,07*
€ 33,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.