Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Steckschlüssel,mit Gelenk; 18mm,19mm; L: 303mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; Steckschlüssel,mit Gelenk; 18mm,19mm; L: 303mm
Schlüssel; Steckschlüssel,mit Gelenk; 18mm,19mm; L: 303mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.4040M-18-19
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040M-18-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Hersteller: BAHCO
Material: legierter Stahl
Länge: 303mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;mit Gelenk
Schlüsseleigenschaften: spezielles Dynamic-Drive Profil;Chrom-Nickel Schlüsseloberfläche;polierte Schlüsseloberfläche
Schlüsselgröße: 19mm;18mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,61*
€ 53,12*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,63*
€ 54,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,71*
€ 58,51*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 65,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.