Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4040M-18-19 Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4040M-18-19 Steckschlüssel
Bahco 4040M-18-19 Steckschlüssel
Bahco 4040M-18-19 Steckschlüssel
Bahco 4040M-18-19 Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89493616
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040M-18-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
18,19 mm
Gewicht und Abmessungen
Schaftlänge
303 mm
Gewicht
393 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.