Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SA.28M-24 Herst.-Nr.: 28M-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BAHCO Material: legierter Stahl Länge: 255mm Entspricht Norm: ISO 2236 Werkzeug-Typ: Schlüssel Schlüssel-Art: Steckschlüssel;Pfeifen- Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;spezielles Dynamic-Drive Profil;satiniert Größe der Buchse: HEX 24mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Pfeifenkopfschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, bahco knarren-ringschlüssel, 6kant steckschlüssel, knarrenringschlüssel abgewinkelt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,62* | € 35,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,72* | € 36,54* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,42* | € 42,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,67* | € 43,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,84* | € 55,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|