Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 500g; bleifrei; Spule; 2,7%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 500g; bleifrei; Spule; 2,7%
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 500g; bleifrei; Spule; 2,7%
Artikel-Nr.:
     2805-S99C1T2708/1.0/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     570109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1mm
Verpackungs-Art: Spule
Achtung!: Rollengröße 1000 g
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,7%
Herstellerserie: Trilence 2708
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.