Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C
Artikel-Nr.:
     2805-S99C1K511/1.0/1.0
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,7%
Halogengehalt: 1,1%
Herstellerserie: Kristall 511
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.