Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 1kg; bleifrei; Spule; 227°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S99C1K400/1.0/1.0
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810039
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.3
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenfrei;REL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,2%
Halogengehalt: 0%
Herstellerserie: Kristall 400
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW33
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.