Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 700um; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S99C1K400/0.7/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810031
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,7mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.2.3
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenfrei;REL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 2,2%
Halogengehalt: 0%
Herstellerserie: Kristall 400
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW33
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;transparent
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.