Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 250g; bleifrei; Spule; 3,5%; HF32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 250g; bleifrei; Spule; 3,5%; HF32
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 250g; bleifrei; Spule; 3,5%; HF32
Artikel-Nr.:
     2805-S99C1HF32/1.0/250
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     648107
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1mm
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenfrei;ROL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 3,5%
Herstellerserie: HF32
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW32
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,64*
€ 30,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,54*
€ 30,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.