Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 0,7mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C; HF32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 0,7mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C; HF32
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 0,7mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 227°C; HF32
Artikel-Nr.:
     2805-S99C1HF32/0.7/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     648132
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,7mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.1.3
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 227°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenfrei;ROL0
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 3,5%
Halogengehalt: 0%
Herstellerserie: HF32
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW32
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.