Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 2mm; 250g; bleifrei; Spule; 3,5%; ALU1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 2mm; 250g; bleifrei; Spule; 3,5%; ALU1
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 2mm; 250g; bleifrei; Spule; 3,5%; ALU1
Artikel-Nr.:
     2805-S99C1ALU1/2.0/250
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     478103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 2mm
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 3,5%
Herstellerserie: ALU1
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.