Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 1mm; 250g; bleifrei; Spule; 3,5%; ALU1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S99C1ALU1/1.0/250
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     478102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 1mm
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Flussmittel-Art: No Clean;halogenhaltig;REM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Flussmittelinhalt: 3,5%
Herstellerserie: ALU1
Bezeichnung der Legierung: TC
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Flussmittelrückstände: ja
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.