Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn96,3Ag3,7; 0,7mm; 0,5kg; bleifrei; Spule; 221°C; HS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S96A4HS10/0.7/0.5
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     631947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: STANNOL
Durchmesser: 0,7mm
Entspricht Norm: EN 29454-1 1.1.2
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 221°C
Flussmittel-Art: Kolophonium;No Clean;halogenhaltig;ROM1
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn96,3Ag3,7
Flussmittelinhalt: 2,5%
Halogengehalt: 1%
Herstellerserie: HS10
Bezeichnung der Legierung: S-Sn96Ag4
Bezeichnung der Flussmittels: SW26
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS07
Flussmittelrückstände: ja
Bindemittelgewicht: 0,5kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.