Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; rot; S80; 24VDC; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; rot; S80; 24VDC; IP44
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; rot; S80; 24VDC; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-S80L-24-R
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S80L-24-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 24V DC
Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø83x148mm
Passendes Zubehör: TWA80;TWS80
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 94mA
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht
Herstellerserie: S80
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.