Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 40A; Pole: 3+N; Charakt: D; 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-S403M-D40NP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS573103R8401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Hersteller: ABB
Montage: Stecker SMISSLINE
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Charakteristik: D
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...35mm2
Äußere Abmessungen: 54x91x75mm
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: S400M
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3+N
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,96*
€ 215,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 181,98*
€ 221,10*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,02*
€ 224,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,70*
€ 231,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 184,13*
€ 240,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.