Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; DO214AB,SMC; Ufmax: 1,15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; DO214AB,SMC; Ufmax: 1,15V
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; DO214AB,SMC; Ufmax: 1,15V
Artikel-Nr.:
     2805-S3M-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S3M-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB;SMC
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
850
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,164*
850
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,164*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,45*
1 Tag
272
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,615*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
S3M
ab € 0,0928*
Ähnlich
Taiwan Semiconductor
S3M
ab € 0,108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.