Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 3A; SMC; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-S3B-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S3B-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2890
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,821*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,585*
€ 1,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.