Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1,5A; DO214AA,SMB; Ufmax: 1,15V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1,5A; DO214AA,SMB; Ufmax: 1,15V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1,5A; DO214AA,SMB; Ufmax: 1,15V
Artikel-Nr.:
     2805-S2J-E3/52T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S2J-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA;SMB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,285*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.