Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 4A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-S201-B4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Passendes Zubehör: S2C-H11L
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: S200
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 11,59*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 9,79*
€ 14,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.